絞り込み
入数
  • 1(68)
  • 3(7)
  • 5(3)
  • 10(9)
  • 12(1)
サイズ
  • L(11)
  • LL(1)
  • M(28)
  • S(33)
  • SS(20)
  • フリー(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(5)
  • 機能伸縮性・柔軟性(20)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(3)
  • 機能抗菌・防カビ(3)
  • 機能消臭・防臭(2)
  • 機能耐久性(13)
  • 機能耐切創・耐突刺(12)
  • 機能耐摩耗性(44)
  • 機能耐油(33)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(38)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 機能静電気防止(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(36)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(27)
  • 色ブルー(20)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
  • 色柄物(1)
材質(すべり止め)
  • その他(9)
  • ニトリルゴム(67)
  • ポリウレタン(2)
  • 合成ゴム(5)
  • 天然ゴム(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13(42)
  • ゲージ数15(27)
  • ゲージ数18(4)
13・15・18
全長(cm)
  • 22
  • 20(11)
  • 20.5(13)
  • 20.6(3)
  • 21(26)
  • 21.3(2)
  • 21.5(19)
  • 22~27(3)
  • 22.5(35)
  • 23(104)
  • 23.5(30)
  • 24(96)
  • 24.5(27)
  • 25(83)
  • 25.5(12)
  • 25.8(3)
  • 26(41)
  • 26.5(3)
  • 27(9)
  • 30(7)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • UVEX(ウベックス)(16)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(13)
  • ATG(6)
  • コーコス信岡(5)
  • TRUSCO(5)
  • おたふく手袋(4)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(4)
  • ユニワールド(4)
  • エスコ(3)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • 勝星産業(3)
  • COVER WORK(カバーワーク)(3)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(3)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • アンセル(2)
  • 富士手袋工業(天牛)(2)
  • 久冨勝(2)
  • WORLD STAR(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・SHOWA(ショーワグローブ)・ATG・コーコス信岡・TRUSCO・おたふく手袋・ダンロップ ホームプロダクツ・ユニワールド・エスコ・グローブマニア(川西工業)・勝星産業・COVER WORK(カバーワーク)・ACE GLOVE(エースグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・アンセル・富士手袋工業(天牛)・久冨勝・WORLD STAR・プロフィスト21(王子ゴム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(68)
3(7)
5(3)
10(9)
12(1)
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(195件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティングモノタロウ(78件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTOWA(東和コーポレーション)(78件のレビュー)
409税込450
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップNo.380RSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティングモノタロウ(10件のレビュー)
109税込120
1双ほか
当日出荷
ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴムブラックエコマーク認定認定機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13エコマーク認定番号24 103 005
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5双)
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(34件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO組立検査用ニトリル手袋TRUSCO(42件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップクラスターSHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトロックプレミアム コーコス信岡ニトロックプレミアムコーコス信岡(14件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10双)
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き10双組 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組久冨勝(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(10双)
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル素材の手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプで通気性が良いお買い得な作業手袋です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに材質(すべり止め)ニトリルゴム
業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
129税込142
1双ほか
当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
デジハンド パワフルフィット ストロング ダンロップ ホームプロダクツデジハンド パワフルフィット ストロングダンロップ ホームプロダクツ(9件のレビュー)
409税込450
1双
当日出荷
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。厚さ(mm)1
コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
ニトロックプレミアム3双入り コーコス信岡ニトロックプレミアム3双入りコーコス信岡(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(3双)
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップ Type-R 3双入SHOWA(ショーワグローブ)
899税込989
1袋(3双)
3日以内出荷
「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途建設業塗装業ガーデニング登山作業全般スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ネイビー
テクノトップ グローブマニア(川西工業)テクノトップグローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルグラブ5双組 勝星産業ニトリルグラブ5双組勝星産業
899税込989
1袋(5双)
当日出荷から4日以内出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
13Gニトリル背抜き ニトビート ユニワールド13Gニトリル背抜き ニトビートユニワールド(1件のレビュー)
279税込307
1双ほか
当日出荷
手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
ニトリル背抜き手袋 TRUSCOニトリル背抜き手袋TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1双
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)水に濡れても滑りにくいニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
389税込428
1双ほか
当日出荷から13日以内出荷
非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
ATG MaxiFlex 34-874 ATGATG MaxiFlex 34-874ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
パワフルフィットストロングストレッチライナー ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングストレッチライナーダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。材質表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%厚さ(mm)1機能柔軟性・伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0540
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-874ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
159税込175
1双
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
エアフォーミー ホーケンエアフォーミーホーケン
359税込395
1双
当日出荷から4日以内出荷
ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。 15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。 特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
フレックスライト 18Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)フレックスライト 18Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から34日以内出荷
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
BEST GRIP プロスペックアルティマ10P HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックアルティマ10PHANVO(ハンボ)
2,598税込2,858
1セット(10双)
当日出荷から3日以内出荷
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
AG750  ピッタリグルーヴ ACE GLOVE(エースグローブ)AG750 ピッタリグルーヴACE GLOVE(エースグローブ)
319税込351
1双
当日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
デオドラントニトロック コーコス信岡デオドラントニトロックコーコス信岡
489税込538
1双
当日出荷から3日以内出荷
サニタイズ加工 手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用 異なる2種類の糸を使用 凹凸編み
入数(双)1機能抗菌、消臭、蒸れにくい材質(すべり止め)ニトリルゴム
ニトロックFOAMプレミアム コーコス信岡ニトロックFOAMプレミアムコーコス信岡
489税込538
1双
当日出荷から3日以内出荷
凹凸編み製法 平織仕様 段差編み 2重編み ニトリルゴム
入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
ニトリル背抜き手袋パワーブラック ミタニコーポレーションニトリル背抜き手袋パワーブラックミタニコーポレーション(5件のレビュー)
239税込263
1袋(1双)ほか
当日出荷
突き刺し、耐磨耗に優れたニトリル手袋
WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ニトフリーダムユニワールド
309税込340
1双
当日出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋