絞り込み
入数
  • 1(10)
  • 3(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(16)
  • LL(9)
  • M(17)
  • S(13)
  • SS(8)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色柄物(1)
ゲージ数
  • ゲージ数15
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(5)
  • ゲージ数13(83)
  • ゲージ数18(12)
材質(すべり止め)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリウレタン(17)
機能
  • 機能耐久性(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(6)
耐久性・軽量・通気性・透湿性
全長(cm)
  • 19.5(1)
  • 20.5(3)
  • 21(1)
  • 21~26(1)
  • 21.5(4)
  • 22(6)
  • 22~27(3)
  • 22.5(5)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 24(7)
  • 24.5(3)
  • 25(6)
  • 25.5(2)
  • 26(3)
  • 27(2)
19.5・20.5・21・21~26・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27
ブランド
  • グローブマニア(川西工業)(5)
  • アンセル(5)
  • TRUSCO(3)
  • 重松製作所(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ハネウェル(1)
グローブマニア(川西工業)・アンセル・TRUSCO・重松製作所・UVEX(ウベックス)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・ハネウェル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリウレタンとは、手のひら側にポリウレタンをコーティングした手袋です。通気性を良くするために背抜きになっています。ポリウレタンは耐酸性、耐アルカリ性、滑り止め効果が特徴です。そのため農作業、運搬作業、土木作業や精密機械の組み立てなど、広い用途で活躍。精密な作業のために薄地に加工されたもの、重作業用に指先の耐久性を強化したもの、屋外作業のためにUV加工されたものなど、用途に応じてさらに特化したものもあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(10)
3(3)
10(2)
12(2)
ポリウレタン背抜き手袋 グローブマニア(川西工業)ポリウレタン背抜き手袋グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。 検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-126重松製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(12双)
当日出荷
作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
ウレタンフィット手袋黒 TRUSCOウレタンフィット手袋黒TRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9ゲージ数15
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840アンセル
739税込813
1双
当日出荷から翌々日出荷
JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-125重松製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(12双)
当日出荷
作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
薄手ピッキング用手袋 TRUSCO薄手ピッキング用手袋TRUSCO
329税込362
1双
当日出荷
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。仕様15ゲージ編厚さ(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ6 0560
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-129アンセル(1件のレビュー)
259税込285
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-125アンセル(1件のレビュー)
179税込197
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-126アンセル(1件のレビュー)
279税込307
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 ミドリ安全薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入ミドリ安全
2,398税込2,638
1袋(10双)
当日出荷
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。材質繊維部:ナイロン・ゴム厚さ(mm)0.6入数(双)10機能薄手材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数15
ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部” グローブマニア(川西工業)ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部”グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1袋ほか
当日出荷
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
用途精密機械工業・流通作業材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 CollageTOWA(東和コーポレーション)
558税込614
1双
当日出荷
新素材水性ポリウレタンコーティングにより、耐油性と耐摩耗性があります。タッチパネルに対応しています。超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします。マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します。吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します。背抜きの甲側だけでなく手のひらのコーティング部にも通気性があり、360度全方向通気でムレを軽減します。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。アート技法「コラージュ」のオリジナルデザインプリントを施しています。
用途運送、物流、倉庫。自動車、機械。水産、漁業。農業、園芸などに。材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ポリウレタン厚さ(mm)約1.5コラージュ/ブラックゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601アンセル(1件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェルパーフェクト・ポリ・フィンガーハネウェル(2件のレビュー)
209税込230
1双
当日出荷
指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
用途組立や検査工程の作業に。仕様EN420規格品
ウレタンフィット手袋ロング TRUSCOウレタンフィット手袋ロングTRUSCO
389税込428
1双
当日出荷
通気性に優れ蒸れにくく快適です。 すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。 ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9
ユニプール 6631 UVEX(ウベックス)ユニプール 6631UVEX(ウベックス)
369税込406
1双
当日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
ユニプール 6630 UVEX(ウベックス)ユニプール 6630UVEX(ウベックス)
329税込362
1双
当日出荷から翌日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
ピッタリ倶楽部S3双組 グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部S3双組グローブマニア(川西工業)
4,398税込4,838
1セット(5個)
7日以内出荷
トラスコ品番826-6554RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリ倶楽部LL3双組 グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部LL3双組グローブマニア(川西工業)
4,398税込4,838
1セット(5個)
7日以内出荷
トラスコ品番854-8500RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリ倶楽部L3双組 グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部L3双組グローブマニア(川西工業)
4,398税込4,838
1セット(3双×5袋)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタン 背抜き手袋