絞り込み
最大切削幅(mm)
- 110(2)
- 180(1)
- 304(2)
電源(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 1(1)
- 11(2)
- 13(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5
- 2(3)
- 2.4(1)
- 2.5(4)
- 8(2)
最大切削深さ(mm)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 4(1)
2・2.3・3・4
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 8500(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
8000・8500・15000・16000
ブランド
- マキタ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
110(2)
180(1)
304(2)

304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
AAP120
京セラインダストリアルツールズ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11
オートリターン超仕上カンナ(替刃式)
マキタ¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷小型オートリターン超仕上カンナ用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
曲面カンナ
マキタ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154