絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 110(2)
  • 180(1)
  • 304(2)
電源(V)
  • 100(5)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1400~1500未満(2)
電流(A)
  • 1(1)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 5
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(4)
  • 8(2)
最大切削深さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
2・2.3・3・4
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 8500(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
8000・8500・15000・16000
ブランド
  • マキタ(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
110(2)
180(1)
304(2)
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • AAP120 京セラインダストリアルツールズ

    AAP120

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
    付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11
  • オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    オートリターン超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    3日以内出荷
    小型オートリターン超仕上カンナ
    用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154

『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

カンナ