POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)翌日出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
SR キセノンバルブRG(レーシングギア)翌日出荷から翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の 最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用HIDバルブ」です。
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)3日以内出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3