白熱球(ウェッジベース 12V)Roadpartner(マツダ)当日出荷
色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)18他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
ハロゲンバルブ H11 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
色電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
ハロゲンバルブ HB4 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプHB4定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ HB3 12VRoadpartner(マツダ)翌々日出荷
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3