LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4口金その他発光色レッド光束(Lm)6000
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。
バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付!
夜間運転で抜群の視認性。
50000時間長寿命。
バルブ型式H7発光色レッド材質アルミ電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)色温度(K)6500電球の種類LED
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3