絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)(16)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • ホーザン(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
最高温度(℃)
  • 500
  • 300(3)
  • 350(9)
  • 370(3)
  • 380(6)
  • 390(4)
  • 400(13)
  • 410(3)
  • 420(10)
  • 440(10)
  • 450(42)
  • 460(3)
  • 470(4)
  • 480(19)
  • 510(7)
  • 515(4)
  • 540(9)
  • 545(6)
  • 550(4)
  • 560(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(2)
20~30未満(1)
40~50未満(1)
50~60未満(3)
80~90未満(2)
100~200未満(7)
200~300未満(4)
300~400未満(1)
400~500未満(2)
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200消費電力(W)50付属品コテ先HS-132トラスコ品番475-5481質量(g)75電源(V)100電源コード(m)1.5ヒーターHS-130設定温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデルハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
はんだこて/ステーションタイプ HAKKO(白光)はんだこて/ステーションタイプHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200WHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200WHAKKO(白光)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
USBはんだこて goot(太洋電機産業)USBはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50設定温度(℃)200~500全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様定格電圧(V)230(50/60Hz)標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキットHAKKO(白光)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFX-8302 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8302 27V-150WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)150(27V)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)40最高温度(℃)500トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100標準こて先I型(325-T)
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200WHAKKO(白光)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200WHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFM-2031 コンバージョンキット HAKKO(白光)ハッコーFM-2031 コンバージョンキットHAKKO(白光)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2031 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2031 24V-140WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2031)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2030 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2030 24V-140WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
FM-2030 コンバージョンキット HAKKO(白光)FM-2030 コンバージョンキットHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
消費電力(W)140制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3756質量(g)700電圧(V)(リーク)2m以下コード長さ(m)1.3抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
USBはんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)USBはんだこて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式