絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(3)
最高温度(℃)
  • 550
  • 300(3)
  • 350(9)
  • 370(3)
  • 380(6)
  • 390(4)
  • 400(13)
  • 410(3)
  • 420(10)
  • 440(10)
  • 450(42)
  • 460(3)
  • 470(4)
  • 480(19)
  • 500(23)
  • 510(7)
  • 515(4)
  • 540(9)
  • 545(6)
  • 560(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
40~50未満(1)
100~200未満(3)
板金用はんだこて goot(太洋電機産業)板金用はんだこてgoot(太洋電機産業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
マイペンα(電熱ペン) HAKKO(白光)マイペンα(電熱ペン)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)消費電力(W)45(ペン組品40)トラスコ品番469-2438セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617質量(kg)(ステーション部)1外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130電圧(V)AC100コード長さ(m)(ペン組品)1.2出力電圧(V)AC13制御温度(℃)室温~550
ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ HAKKO(白光)ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲100~550℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式