絞り込み
  • 色ピンク
  • 色その他(8)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(30)
  • 色シルバー(12)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(82)
  • 色ブラック(194)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(24)
  • 色ホワイト(169)
  • 色レッド(12)
  • 色柄物(2)
材質
  • シリコン(4)
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
ブランド
  • MOTTERU(2)
  • ORICO(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ベルクロ(1)
  • 日本ポステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクリップ(200-CA025) サンワダイレクトケーブルクリップ(200-CA025)サンワダイレクト
2,298税込2,528
1セット(4個)
当日出荷
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質シリコン、ネオジム磁石ピンク、ブルー、グレー、グリーン内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15取扱説明書なし
ケーブルホルダー ORICOケーブルホルダーORICO
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12材質シリコン
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープベルクロ
7,398税込8,138
1巻(25m)
当日出荷から翌々日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー ORICOケーブルホルダーORICO
439税込483
1個
4日以内出荷
シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチシェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納MOTTERU
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応デスクのケーブル収納に車のケーブル収納に誰でも簡単4STEP
材質シリコン、磁石本体質量(g)約46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)直径3.0~5.0
ケーブルオーガナイザー Unlace 日本ポステックケーブルオーガナイザー Unlace日本ポステック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。タイプ靴ひも型RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル整理用品・アクセサリ