絞り込み
長さ(mm)
  • 125
  • 100(17)
  • 110(2)
  • 120(14)
  • 150(29)
  • 200(16)
  • 250(7)
  • 300(8)
  • 360(3)
  • 520(3)
  • 600(4)
  • 680(3)
  • 840(3)
  • 1000(4)
  • 1200(3)
  • 1400(3)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
  • 5000(6)
  • その他(10)
材質
  • スチール(3)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
ブランド
  • ABB(3)
  • StarTech.com(2)
  • サンワサプライ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • MCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(17)
120(14)
125
150(29)
200(16)
250(7)
300(8)
2000(6)
5000(6)
その他(10)
長さ(mm)をもっと見る
ワンタッチケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンタッチケーブルバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1セット(4本)
当日出荷
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABBポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
10,980税込12,078
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(ワイド) サンワサプライケーブルタイ(ワイド)サンワサプライ(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
3日以内出荷
しっかり結束、取り外しも簡単な幅広タイプのケーブルタイ。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
6,298税込6,928
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
5,398税込5,938
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
リバースタイ 10個入 ブラック MCOリバースタイ 10個入 ブラックMCO
259税込285
1個
6日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
ブラック
結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ12.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径30mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ12.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径30mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品StarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)125幅(mm)7ブラック引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:30UL規格UL94V-2規格認定品
結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ12.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径30mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ12.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径30mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品StarTech.com
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)125幅(mm)7ホワイト引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:30UL規格UL94V-2規格認定品

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ