絞り込み
長さ(mm)
  • 200
  • 100(17)
  • 110(2)
  • 120(14)
  • 125(8)
  • 150(29)
  • 250(7)
  • 300(8)
  • 360(3)
  • 520(3)
  • 600(4)
  • 680(3)
  • 840(3)
  • 1000(4)
  • 1200(3)
  • 1400(3)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
  • 5000(6)
  • その他(10)
材質
  • スチール(3)
  • ナイロン(7)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 50~60未満(13)
ブランド
  • ABB(3)
  • StarTech.com(3)
  • サンワサプライ(2)
  • エスジー工業(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • スマートバリュー(1)
  • 豊光(1)
  • ベルクロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(17)
120(14)
125(8)
150(29)
200
250(7)
300(8)
2000(6)
5000(6)
その他(10)
長さ(mm)をもっと見る
5色カラー結束バンド 豊光5色カラー結束バンド豊光(4件のレビュー)
409税込450
1袋(100本)
当日出荷
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
マーカータイ サンワサプライマーカータイサンワサプライ(1件のレビュー)
489税込538
1パック(12本)
当日出荷
付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン付属品識別シール
結束バンド白 スマートバリュー結束バンド白スマートバリュー
1,698税込1,868
1パック(100本)
当日出荷
手軽に結束できます!
材質ナイロン仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ使い切り
ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用PROMOTE(プロモート)
319税込351
1袋
当日出荷から3日以内出荷
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップベルクロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(25本)
当日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ20cm/幅7mm/ケーブル束の直径50mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ブラック/長さ20cm/幅7mm/ケーブル束の直径50mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品StarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200幅(mm)7ブラック引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:50UL規格UL94V-2規格認定品
結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品StarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品
リミクスタイ ベージュ 200mm エスジー工業リミクスタイ ベージュ 200mmエスジー工業
529税込582
1袋(100本)
3日以内出荷
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABBポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
17,980税込19,778
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ サンワサプライケーブルタイサンワサプライ
499税込549
1セット(10個)
3日以内出荷
しっかり結束でき、取り外しも簡単。ケーブルを傷めにくい、幅広タイプ。
ブラック
束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ20cm/幅7mm/ケーブル束の直径50mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド リピートタイプ/繰り返し使えるリピートタイ/100本入りパック/ホワイト/長さ20cm/幅7mm/ケーブル束の直径50mm/引張強度22kg/屋内、屋外対応/UL94V-2規格認定品StarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ20cmのナイロンタイは、直径50mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)200幅(mm)7ホワイト引張強度(kg)22最大結束径(Φmm)ケーブル束:50UL規格UL94V-2規格認定品
リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業リミクスリピートタイ ベージュエスジー工業
1,198税込1,318
1袋(100本)
3日以内出荷
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
8,198税込9,018
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
6,998税込7,698
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐候性束ねるバンド20本入YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ