絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- ABRACON(332)
- ARCOL(OHMITE)(766)
- BOURNS(911)
- BROADCOM(384)
- EPCOS(365)
- HARWIN(325)
- KEMET(1,063)
- KINGBRIGHT(424)
- KOA(1,625)
- KYOCERA AVX(391)
- MICROCHIP(334)
- MURATA(村田製作所)(364)
- onsemi(843)
- Panasonic(パナソニック)(3,534)
- RS PRO(1,057)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,772)
- VISHAY(2,404)
- WURTH ELEKTRONIK(598)
- YAGEO(1,898)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
LED 3Φ、電球色
LINKMAN¥119税込¥1311個欠品中Φ3mmの砲弾型高輝度LED仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒アズワン品番67-0391-79
アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥649~税込¥714~1個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。 本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。色黒材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
単連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。 B特性は回転角に対しタップの抵抗値が直線変化し直流電圧の調整など一般的な調整用に使います。(A特性は指数関数的に変化します。) 音量調整(ボリュームコントロール)にはBカーブを使うと聴感上の音量が急激に変化してしまうので通常A特性のものを使います。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。定格電力(W)0.125抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 21Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥749税込¥8241個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ21×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
単連式ボリューム B特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 50kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム A特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
2連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム A特性 50kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
LED 橙、5mm、カラーレンズ
LINKMAN¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●種別:-●色:橙●電圧[V]:2.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:60mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:120mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:610nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-03
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズ
LINKMAN¥36税込¥401個5日以内出荷バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。仕様●静電容量:0.47μF●定格電圧:50V●容量許容差:±20%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.0mm●入数:1個アズワン品番67-0401-61
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-14
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
スイッチ付2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥429税込¥4721個3日以内出荷A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。 スイッチ付きなので機器を小型化できます。用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
ツマミ 14Φ 黒
LINKMAN¥259税込¥2851個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ14×13固定タイプネジ止め マイナスドライバーねじ太さ(mm)止めネジ:M3孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥649税込¥7141個3日以内出荷円筒形ドームタイプツマミ(Φ6.1) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線白マーカー孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 22Φ×19 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥919税込¥1,0111個3日以内出荷アルミ無垢材のツマミで自作オーディオなどルックス重視のセットに最適です。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ22×19固定タイプネジ適合工具【固定ネジ】6角レンチ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
単連式ボリューム C特性 500kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
単連式ボリューム B特性 20kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 200kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 1kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 100kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム A特性 500kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
2連式ボリューム A特性 100kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
2連式ボリューム B特性 100kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15mm抵抗変化特性BパッケージVR-9
2連式ボリューム B特性 20kΩ
LINKMAN¥299税込¥3291個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム A特性 20kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら