絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • KEMET(46)
  • VISHAY(42)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • KYOCERA AVX(25)
  • Intelligent LED Solutions(11)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • KOA(9)
  • RS PRO(9)
  • OSRAM(8)
  • BROADCOM(8)
  • onsemi(7)
  • YAGEO(6)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • LINKMAN(3)
  • Electronic Assembly(3)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「r20」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
PWR220T-20-R500F BOURNSPWR220T-20-R500FBOURNS
659税込725
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-R100F BOURNSPWR220T-20-R100FBOURNS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR163S-25-20R0J BOURNSPWR163S-25-20R0JBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE BOURNSBourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JEBOURNS
279税込307
1個
5日以内出荷
PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
PWR220T-20-2R00F BOURNSPWR220T-20-2R00FBOURNS
599税込659
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-1R00F BOURNSPWR220T-20-1R00FBOURNS
899税込989
1個
翌々日出荷
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JEBOURNS
199税込219
1個
5日以内出荷
PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
PWR220T-20-1R50F BOURNSPWR220T-20-1R50FBOURNS
869税込956
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-10R0F BOURNSPWR220T-20-10R0FBOURNS
829税込912
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-50R0F BOURNSPWR220T-20-50R0FBOURNS
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入 BOURNSSMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入BOURNS
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-6978-54
SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入 BOURNSSMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入BOURNS
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。表面実装タイプ 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-7043-34
PWR2010W1R00JE BOURNSPWR2010W1R00JEBOURNS
199税込219
1個
7日以内出荷
PWR2010W5R00JE BOURNSPWR2010W5R00JEBOURNS
259税込285
1個
7日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R200ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R200ELFBOURNS
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Qシリーズ = CRM2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200m
Bourns SMDレジスタ, 20Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-20R0J BOURNSBourns SMDレジスタ, 20Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-20R0JBOURNS
819税込901
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20
PWR220T-20-3R00F BOURNSPWR220T-20-3R00FBOURNS
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR263S-20-1R00J BOURNSPWR263S-20-1R00JBOURNS
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-7R50F BOURNSPWR220T-20-7R50FBOURNS
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-75R0F BOURNSPWR220T-20-75R0FBOURNS
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR263S-20-10R0F BOURNSPWR263S-20-10R0FBOURNS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-47R0F BOURNSPWR220T-20-47R0FBOURNS
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-20-3R30F BOURNSPWR220T-20-3R30FBOURNS
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JABOURNS
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500FBOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
欠品中
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-10R0F BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-10R0FBOURNS
999税込1,099
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1R00J BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1R00JBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0FBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3Ω ±1%, PWR220T-20-3R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3Ω ±1%, PWR220T-20-3R00FBOURNS
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1.5Ω ±1%, PWR220T-20-1R50F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1.5Ω ±1%, PWR220T-20-1R50FBOURNS
24,980税込27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 2Ω ±1%, PWR220T-20-2R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 2Ω ±1%, PWR220T-20-2R00FBOURNS
25,980税込28,578
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 7.5Ω ±1%, PWR220T-20-7R50F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 7.5Ω ±1%, PWR220T-20-7R50FBOURNS
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
EC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 7.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 47Ω ±1%, PWR220T-20-47R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 47Ω ±1%, PWR220T-20-47R0FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-35-R100F BOURNSPWR220T-35-R100FBOURNS
699税込769
1個
翌々日出荷
PWR220T-20-1000F BOURNSPWR220T-20-1000FBOURNS
839税込923
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PWR220T-35-10R0F BOURNSPWR220T-35-10R0FBOURNS
869税込956
1個
翌々日出荷
PWR220T-20-1001F BOURNSPWR220T-20-1001FBOURNS
829税込912
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品