絞り込み
分岐回路数
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 6(3)
  • 16(2)
深さ(mm)
  • 160(12)
  • 200(5)
  • 250(1)
縦(mm)
  • 715
  • 500(16)
  • 600(35)
  • 700(49)
  • 800(69)
  • 815(11)
  • 900(77)
  • 915(11)
  • 1000(96)
  • 1100(110)
  • 1200(128)
  • 1215(12)
  • 1300(122)
  • 1400(120)
  • 1500(110)
  • 1600(109)
  • 1700(81)
  • 1800(72)
  • 1900(58)
  • 2000(27)
横(mm)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 700(6)
  • 1200(1)
  • クリーム(12)
  • ベージュ(14)
ブランド
  • 河村電器産業(14)
河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
1(5)
2(5)
3(7)
6(3)
16(2)
主開閉器盤 SEKO 河村電器産業主開閉器盤 SEKO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯分電盤 NSO 河村電器産業電灯分電盤 NSO河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
引込開閉器盤 NTKOB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
動力分電盤 ONKO 河村電器産業動力分電盤 ONKO河村電器産業
87,980税込96,778
1個
21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PKNOB 河村電器産業引込開閉器盤 PKNOB河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNKO 河村電器産業主開閉器盤 SNKO河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯分電盤 ESO 河村電器産業電灯分電盤 ESO河村電器産業
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業産業用交流集電箱 PVSA河村電器産業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-A河村電器産業
319,800税込351,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
動力分電盤 ENKO 河村電器産業動力分電盤 ENKO河村電器産業
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
引込開閉器盤 PEKSO 河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKSO 河村電器産業引込開閉器盤 PNKSO河村電器産業
73,980税込81,378
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

標準分電盤