絞り込み
分岐回路数
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 28(2)
深さ(mm)
  • 160(7)
  • 200(8)
  • 300(1)
縦(mm)
  • 915
  • 500(16)
  • 600(35)
  • 700(49)
  • 715(14)
  • 800(69)
  • 815(11)
  • 900(77)
  • 1000(96)
  • 1100(110)
  • 1200(128)
  • 1215(12)
  • 1300(122)
  • 1400(120)
  • 1500(110)
  • 1600(109)
  • 1700(81)
  • 1800(72)
  • 1900(58)
  • 2000(27)
横(mm)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(10)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • クリーム(7)
  • ベージュ(10)
ブランド
  • 河村電器産業(11)
河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
3(7)
4(3)
5(2)
6(1)
12(2)
28(2)
主開閉器盤 SKNO 河村電器産業主開閉器盤 SKNO河村電器産業
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG端子3P200A使用場所屋外用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
主開閉器盤 SEKO 河村電器産業主開閉器盤 SEKO河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯分電盤 NSO 河村電器産業電灯分電盤 NSO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
動力分電盤 ONKO 河村電器産業動力分電盤 ONKO河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
主開閉器盤 SNKO 河村電器産業主開閉器盤 SNKO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯分電盤 ESO 河村電器産業電灯分電盤 ESO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業産業用交流集電箱 PVSA河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
産業用直流集電箱 PVS-A 河村電器産業産業用直流集電箱 PVS-A河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
動力分電盤 ENKO 河村電器産業動力分電盤 ENKO河村電器産業
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP 河村電器産業産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP 河村電器産業産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP河村電器産業
269,800税込296,780
1個
21日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

標準分電盤