「分岐回路数」から絞り込む
電灯分電盤 EQ河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
S形電灯分電盤タイムスイッチ付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤350mm巾内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)350深さ(mm)120種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤送りスペースなし内外電機3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤上下部スペース付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤上下部スペース付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤上部スペース付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
電灯動力分電盤 ESEB河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
S形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤下部スペース付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
S形電灯分電盤動力回路付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A
S形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
動力分電盤 ENK河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
Q形電灯分電盤非常回路2回路付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
電灯分電盤 ES河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種別タイムスイッチ制御回路:コンパクトブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
電灯分電盤 EQF5河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
Q形電灯分電盤動力回路付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグインブレーカ/(動力回路)協約形ブレーカ
電灯分電盤 EQF4河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
種別タイムスイッチ制御回路:プラグイン小形ブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤下部スペース付内外電機3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤タイムスイッチ付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
S形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付内外電機3日以内出荷
横(mm)500種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤電灯2系統内外電機3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯1)プラグインブレーカ/(電灯2)コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~