絞り込み
規格
  • CAT5e(3)
  • CAT6(6)
  • CAT6A(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 日本製線(9)
  • 日本テレガートナー(5)
  • RS PRO(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サンワサプライ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ROLINE(2)
  • ハーティング(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • SAMTEC(1)
  • Daniels Manufacturing(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LAN製品 :「AN AW」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
シールド付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
用途LANケーブルの接続。種類カテゴリー5eトラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17
カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラージャクPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格カテゴリ6仕様Cat6 シールドジャック適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mmトラスコ品番475-4565質量(g)13.9
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から95日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。種類カテゴリ6aトラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅グレー質量(g)16使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1袋(100個)
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYLPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
欠品中
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRDPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGRPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEIPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVLPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1式(10個)
8日以内出荷
カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(10個)
23日以内出荷
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート/メッキリン青銅使用温度範囲(℃)-10~75規格Cat6ARoHS指令(10物質対応)対応
lan 窓特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品