絞り込み
ブランド
  • TERADA(寺田電機製作所)(7)
芯数
  • 64芯
  • 4芯(10)
  • 8芯(11)
  • 12芯(11)
  • 16芯(11)
  • 20芯(9)
  • 24芯(13)
  • 28芯(7)
  • 32芯(7)
  • 36芯(7)
  • 40芯(7)
  • 44芯(7)
  • 48芯(7)
  • 56芯(7)
  • 72芯(7)
  • 80芯(7)
  • 88芯(7)
  • 96芯(7)
  • 100芯(3)
  • 120芯(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数から絞り込む
4芯(10)
8芯(11)
12芯(11)
16芯(11)
20芯(9)
24芯(13)
72芯(7)
80芯(7)
88芯(7)
96芯(7)
芯数をもっと見る
19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプTERADA(寺田電機製作所)
55,980税込61,578
1式
7日以内出荷から8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)
83,980税込92,378
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)
83,980税込92,378
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)
67,980税込74,778
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)
67,980税込74,778
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数6本
壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数6本

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

ポップ設置用品特集
おすすめ人気ランキング
LAN設置用品