絞り込み
芯数(C)
  • 2(11)
  • 3(10)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.6(2)
  • 4.4(1)
  • 4.8(2)
  • 6(2)
長さ(m)
  • 10
  • 0.04(4)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 15(4)
  • 20(15)
  • 30(9)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 100(34)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(3)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 22(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(4)
  • 色(1)
ブランド
  • エスコ(6)
  • 行田電線(2)
  • エスネット(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • 愛知電線(1)
エスコ・行田電線・エスネット・ELPA・オーム電機・正和電工・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・愛知電線
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(11)
3(10)
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVFエスネット
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27芯数3芯電線色絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(10m)
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-411
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
6,798税込7,478
1巻(10m)
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット
2,798税込3,078
1巻
3日以内出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)
翌日出荷
600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AV-6
600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-301
600V/20A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/20A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AV-16
600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-11
600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-1
VVFスルー ELPAVVFスルーELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類電力ケーブル

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR