絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 3.4(2)
  • 3.6(1)
  • 4.4(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.04(4)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(16)
  • 15(4)
  • 20(15)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 100(34)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(4)
  • 8(3)
  • 14(4)
  • 22(2)
  • 38(1)
ブランド
  • 行田電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • JAPPY(1)
  • 愛知電線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(6)
3(6)
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(30m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(30m)
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)
翌日出荷
定格電圧(V)600心数(C)3
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
23,980税込26,378
1巻(30m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)600
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(30m)
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻(30m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1巻(30m)
翌日出荷
VVFスルー ELPAVVFスルーELPA
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類電力ケーブル

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR