絞り込み
芯数(C)
  • 2(9)
  • 3(10)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 3.4(2)
  • 3.6(3)
  • 4.4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.04(4)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(16)
  • 15(4)
  • 20(15)
  • 30(9)
  • 40(1)
  • 100(34)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(7)
  • 8(4)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(7)
ブランド
  • エスコ(7)
  • 行田電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • カワイ電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
エスコ・行田電線・富士電線工業・カワイ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(9)
3(10)
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(50m)
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
64,980税込71,478
1巻(50m)
翌日出荷
定格電圧(V)600心数(C)3
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻(50m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
36,980税込40,678
1巻(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
32,980税込36,278
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
36,980税込40,678
1巻(50m)
翌々日出荷から4日以内出荷
シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)
用途オール電化対応2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。色(絶縁体)黒・赤・緑シース色
600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-8
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青)エスコ(1件のレビュー)
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-403
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-3
600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-28
600V/32A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/32A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-23
600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-18
600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-13
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
38,980税込42,878
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
オール電化用VVFケーブル 富士電線工業オール電化用VVFケーブル富士電線工業
46,980税込51,678
1巻(50m)
61日以内出荷

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR