絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 100(3)
  • 色
  • 色カラー(10)
  • 色(27)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • エスコ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 協和電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(4)
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
3日以内出荷
電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。) 色別
用途エアコン等100V専用回路用仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【1条の概算】17長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)23色(絶縁体)黒・白・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.5×13シース色黒・白・緑
600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-301

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR