絞り込み
ブランド
  • エスコ(14)
  • 弥栄電線(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • ELPA(4)
  • 協和電線工業(3)
  • ノーブランド(2)
  • 行田電線(2)
  • 愛知電線(2)
  • エスネット(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • 富士電線工業(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
芯数(C)
  • 2
  • 3(41)
  • 4(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(18)
  • 1.8(1)
  • 2(21)
  • 2.6(9)
  • 3(3)
  • 3.6(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(7)
  • 10(10)
  • 15(4)
  • 20(9)
  • 30(6)
  • 50(8)
  • 100(13)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 色カラー(8)
  • 色(12)
  • 色(4)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2
3(41)
4(4)
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(50m)ほか
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブルシース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRエスネット
4,198税込4,618
1巻
翌日出荷
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用全長(m)5試験電圧1500V構成導体:単線芯数2芯電線色絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
エコVVFケーブル 協和電線工業エコVVFケーブル協和電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
エコVA電線 1.6mm 2芯 ノーブランドエコVA電線 1.6mm 2芯ノーブランド
289税込318
1本(1m)
5日以内出荷
サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
9,598税込10,558
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
VAコード1.6×2 1M ELPAVAコード1.6×2 1MELPA
299税込329
1個
翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)1
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
VAコード1.6×2 3M ELPAVAコード1.6×2 3MELPA
719税込791
1個
翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)3
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-413
600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 10m VAケーブル(2心/青)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-411
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
耐紫外線ポリエチレン絶縁シース平型ケーブル 5m 1.6mm 2芯 ノーブランド耐紫外線ポリエチレン絶縁シース平型ケーブル 5m 1.6mm 2芯ノーブランド
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
サイズ1.6mm備考エコ電線、5mカット品定格電圧(V)600芯数2芯
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット
1,398税込1,538
1巻
3日以内出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/青)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AV-412
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青)エスコ(1件のレビュー)
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-403
600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)100エスコ品番EA940AV-4
600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-301
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-3
600V/32A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/32A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-23
600V/18A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AV-2
600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)100エスコ品番EA940AV-14
600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-13
600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AV-12

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR