絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 2.6(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
ブランド
  • 弥栄電線
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 富士電線工業(5)
  • 愛知電線(3)
  • 協和電線工業(3)
  • カワイ電線(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

VVF・VVR :「vvf1.6」の検索結果

関連キーワード
  • vvf1.6-2c
  • vvf1.6-3c
  • vvf1.6-4c
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(6)
3(4)
4(1)
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS 4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル 弥栄電線200V用VVFケーブル弥栄電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR