絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(3)
  • 2(8)
  • 3.5(6)
  • 5.5(7)
  • 8(6)
  • 14(2)
  • 22(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 100
  • 5(7)
  • 10(23)
  • 15(8)
  • 20(18)
  • 25(5)
  • 30(22)
  • 35(4)
  • 40(12)
  • 45(1)
  • 50(23)
  • 55(1)
  • 60(12)
  • 65(1)
  • 70(9)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(3)
  • 1.8(8)
  • 2.4(6)
  • 2.95(1)
  • 3(5)
  • 3.4(1)
  • 3.6(4)
  • 4.4(2)
  • 5.5(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(8)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 昭和電線(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線・矢崎エナジーシステム・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25(3)
2(8)
3.5(6)
5.5(7)
8(6)
14(2)
22(1)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
89,980税込98,978
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1巻(100m)
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
CVケーブル 矢崎エナジーシステムCVケーブル矢崎エナジーシステム
76,980税込84,678
1巻(100m)
3日以内出荷から6日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
CVケーブル 矢崎エナジーシステムCVケーブル矢崎エナジーシステム
76,980税込84,678
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
27,980税込30,778
1巻(100m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
81,980税込90,178
1巻(100m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT