絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(5)
  • 3.5(4)
  • 5.5(5)
  • 8(5)
  • 14(1)
  • 22(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 100
  • 5(5)
  • 10(19)
  • 15(6)
  • 20(14)
  • 25(4)
  • 30(18)
  • 35(3)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(19)
  • 55(1)
  • 60(8)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(1)
  • 1.8(5)
  • 2.4(4)
  • 2.95(1)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.6(3)
  • 4.4(1)
  • 5.5(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 昭和電線(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線・矢崎エナジーシステム・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25(1)
2(5)
3.5(4)
5.5(5)
8(5)
14(1)
22(1)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
89,980税込98,978
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1巻(100m)
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
CVケーブル 矢崎エナジーシステムCVケーブル矢崎エナジーシステム
76,980税込84,678
1巻(100m)
3日以内出荷から6日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
CVケーブル 矢崎エナジーシステムCVケーブル矢崎エナジーシステム
76,980税込84,678
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
27,980税込30,778
1巻(100m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
81,980税込90,178
1巻(100m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT