絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
芯数(C)
  • 12
  • 1(3)
  • 2(13)
  • 3(19)
  • 4(16)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(3)
  • 1.8(3)
  • 2.95(1)
  • 3.4(1)
  • 色(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 昭和電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25(3)
2(3)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(20m)
翌日出荷から翌々日出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に材質シース:ビニル種類制御用ケーブル定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色許容温度(℃)60導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類電力ケーブル

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT