絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(32)
  • 3(35)
  • 4(33)
  • 5(7)
  • 6(22)
  • 7(6)
  • 8(19)
  • 10(19)
  • 12(12)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 20(10)
  • 24(1)
  • 30(5)
  • 36(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(5)
  • 0.15(5)
  • 0.2(10)
  • 0.25(4)
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.75(14)
  • 1.25(13)
  • 2(12)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 16(8)
  • 18(8)
  • 20(10)
  • 22(7)
  • 23(2)
  • 24(7)
  • 25(2)
  • 26(3)
長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 4(6)
  • 5(20)
  • 10(35)
  • 15(11)
  • 20(34)
  • 25(7)
  • 30(31)
  • 35(3)
  • 40(22)
  • 45(3)
  • 50(29)
  • 60(20)
  • 70(20)
  • 80(20)
  • 90(20)
  • 100(38)
導体外径(Φmm)
  • 0.32(2)
  • 0.41(2)
  • 0.51(5)
  • 0.8(5)
  • 1(3)
  • 1.1(10)
  • 1.2(3)
  • 1.3(6)
  • 1.5(5)
  • 1.7(4)
  • 1.9(6)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 22(4)
  • 23(4)
  • 24(8)
  • 25(4)
  • 28(3)
対数(P)
  • 1(13)
  • 2(13)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(14)
  • 6(12)
  • 7(8)
  • 8(11)
  • 10(10)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 色
  • 色カラー(11)
  • 色(4)
ブランド
  • 倉茂電工(11)
  • 沖電線(8)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 大電(7)
  • 阪神電線(6)
  • BELDEN(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 金子コード(1)
  • CIO(1)
倉茂電工・沖電線・協和ハーモネット・大電・阪神電線・BELDEN・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・PROTERIAL(プロテリアル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・金子コード・CIO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(32)
3(35)
4(33)
5(7)
6(22)
8(19)
10(19)
12(12)
16(9)
20(10)
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット(19件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネットシールド付きスリムロボットケーブル協和ハーモネット(6件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.41連続使用温度(℃)80絶縁体外径(mm)0.7シース厚(mm)0.6耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247RoHS指令(10物質対応)対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部シース色黒(つや消し)
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁協和ハーモネット(2件のレビュー)
859税込945
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工高伸縮性スプリングケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
469税込516
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
2,298税込2,528特価
1本(10m)ほか
当日出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
1,998税込2,198
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
829税込912
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル協和ハーモネット
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り大電
5,498税込6,048
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
SMARTCOBY Pro SLIM CABLE ブラック CIOSMARTCOBY Pro SLIM CABLE ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
持ち物を最大限にシンプルかつスマート 大容量10000mAhで最大35Wで充電! スマホからPCまで可能! パススルー充電対応
ブラック
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
3,398税込3,738
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ラインコンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
6,598税込7,258
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
15,980税込17,578
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
4,698税込5,168
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り大電
5,898税込6,488
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り大電
6,998税込7,698
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)BELDEN
5,898税込6,488
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,498税込7,148
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ沖電線
98,980税込108,878
1本(100m)
5日以内出荷
ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど全長(m)100
FA用シールドLANケーブル 協和ハーモネットFA用シールドLANケーブル協和ハーモネット
93,980税込103,378
1巻(200m)
5日以内出荷
UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。 より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。 シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル全長(m)1シールドすずめっき軟銅線編組適合高速LAN、汎用プラグ難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応RoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル