編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
シールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
CC-LinKケーブルJMACS(日本電線工業)
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
デバイスネットケーブルJMACS(日本電線工業)
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
グローバルケーブル倉茂電工
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド長岡特殊電線
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電