絞り込み
芯数(C)
  • 1(15)
  • 2(40)
  • 3(42)
  • 4(54)
  • 5(20)
  • 6(20)
  • 7(6)
  • 8(17)
  • 10(16)
  • 12(13)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(12)
  • 20(14)
  • 24(4)
  • 30(9)
  • 32(2)
  • 36(3)
  • 40(4)
  • 48(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(8)
  • 0.3(16)
  • 0.5(18)
  • 0.75(25)
  • 1.25(24)
  • 2(26)
  • 3.5(18)
  • 5.5(10)
  • 8(13)
  • 14(20)
  • 16(11)
  • 18(10)
  • 20(7)
  • 22(25)
  • 24(16)
  • 26(15)
  • 28(7)
  • 38(14)
  • 60(12)
  • 100(9)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(11)
  • 5(22)
  • 10(58)
  • 15(16)
  • 20(36)
  • 25(9)
  • 30(36)
  • 35(7)
  • 40(15)
  • 45(6)
  • 50(35)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 80(11)
  • 90(9)
  • 100(61)
  • 200(18)
  • 300(4)
  • 500(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(7)
  • 0.48(12)
  • 0.54(7)
  • 0.61(7)
  • 0.7(11)
  • 0.9(14)
  • 1.1(17)
  • 1.2(13)
  • 1.35(6)
  • 1.5(16)
  • 1.8(15)
  • 1.9(7)
  • 2.4(12)
  • 2.5(6)
  • 3.1(8)
  • 4.4(6)
  • 4.9(6)
  • 5.5(6)
  • 18(7)
  • 24(7)
対数(P)
  • 1(15)
  • 2(20)
  • 3(19)
  • 4(16)
  • 5(18)
  • 6(16)
  • 7(19)
  • 8(15)
  • 10(21)
  • 12(15)
  • 14(1)
  • 15(16)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(10)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • -(1)
  • 色
  • 色カラー(275)
  • 色(98)
  • 色透明(1)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(24)
  • 東京電線工業(23)
  • 協和ハーモネット(17)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
  • 潤工社(11)
  • カナレ電気(9)
  • タツタ電線(9)
  • 大栄電線工業(8)
  • KHD(7)
  • BELDEN(7)
  • Banner(6)
  • 三沢電線(6)
  • 冨士電線(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • Lumberg Automation(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • オーナンバ(3)
  • 日星電気(3)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・東京電線工業・協和ハーモネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・潤工社・カナレ電気・タツタ電線・大栄電線工業・KHD・BELDEN・Banner・三沢電線・冨士電線・長岡特殊電線・Lumberg Automation・フジクラ・ダイヤケーブル・JMACS(日本電線工業)・オーナンバ・日星電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(15)
2(40)
3(42)
4(54)
5(20)
6(20)
8(17)
10(16)
12(13)
20(14)
芯数(C)をもっと見る
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線サンハヤト(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265協和ハーモネット
799税込879
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等定格電圧(V)150定格温度(℃)125
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
759税込835
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
1,598税込1,758
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571協和ハーモネット
609税込670
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040協和ハーモネット(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線協和ハーモネット(8件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径2心並列線 協和ハーモネットKFC細径2心並列線協和ハーモネット(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)2赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
5,198税込5,718特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061三沢電線
7,398税込8,138特価
1巻(610m)
当日出荷から12日以内出荷
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC協和ハーモネット
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A050協和ハーモネット(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)ソーラーケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フッソ樹脂絶縁電線 日星電気フッソ樹脂絶縁電線日星電気(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10質量(g)69素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-60~200
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径3心並列線 協和ハーモネットKFC細径3心並列線協和ハーモネット(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)3白、赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×3.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
13,980税込15,378
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
749税込824
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード長岡特殊電線
549税込604
1巻(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
8,698税込9,568特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻(305m)
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル