絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.13(2)
  • 1.2(3)
  • 色(1)
ブランド
  • 福電
  • 長岡特殊電線(20)
  • 倉茂電工(10)
  • 伸興電線(8)
  • 富士電線工業(6)
  • タツタ電線(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • BELDEN(4)
  • 日合通信電線(4)
  • KHD(3)
  • オーナンバ(3)
  • 石川特殊電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 四国電線(2)
  • 日星電気(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • 大栄電線工業(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

固定用ケーブル :「0.75sq」の検索結果

関連キーワード
  • 0.75sqケーブル
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
補償導線 福電補償導線福電
9,998税込10,998
1巻(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
長さ(m)30
耐熱電線 福電耐熱電線福電
7,998税込8,798
1巻(30m)
翌日出荷
長さ(m)30
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル