絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(2)
  • 1.5(1)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
1・2・3・4・5・7・10
ブランド
  • 富士電線工業
  • 倉茂電工(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • 協和ハーモネット(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • KHD(2)
  • フジクラ(1)
  • 長岡特殊電線(9)
  • 伸興電線(8)
  • 福電(8)
  • Showa(7)
  • BELDEN(4)
  • 石川特殊電線(3)
  • 華陽電線(3)
  • タツタ電線(2)
  • 四国電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 日星電気(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

固定用ケーブル :「1.25sq」の検索結果

関連キーワード
  • 1.25sq 3芯
  • ケーブル 1.25sq
  • 配線 1.25sq
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業FKEV-SB 計装用ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性ポリエチレン絶縁/耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業耐燃性ポリエチレン絶縁/耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード富士電線工業
38,980税込42,878特価
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業マイクロホン用ビニルコード富士電線工業
16,980税込18,678
1巻(50m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード 富士電線工業マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード富士電線工業
49,980税込54,978
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
計装用ケーブル 富士電線工業計装用ケーブル富士電線工業
43,980税込48,378
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル