「芯数(C)」から絞り込む
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3393東京電線工業5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1015をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~