絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • 長岡特殊電線(20)
  • 伸興電線(8)
  • 富士電線工業(5)
  • タツタ電線(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 福電(5)
  • BELDEN(4)
  • 日合通信電線(4)
  • KHD(3)
  • オーナンバ(3)
  • 石川特殊電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 四国電線(2)
  • 日星電気(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • 大栄電線工業(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • ノーブランド(1)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 21(4)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 31(3)
  • 41(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 2.7(1)
  • 2.75(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(4)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

固定用ケーブル :「0.75sq」の検索結果

関連キーワード
  • 0.75sqケーブル
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(4)
4(5)
6(3)
8(3)
10(3)
16(2)
21(4)
31(3)
41(2)
芯数(C)をもっと見る
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル倉茂電工
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工シ-ルド付グロ-バルケ-ブル倉茂電工
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
耐熱性
用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90RoHS指令(10物質対応)対応
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
10日以内出荷
CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)耐油・耐熱・柔軟性
用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルケーブル 倉茂電工グローバルケーブル倉茂電工
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
4,898税込5,388
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル