絞り込み
長さ(m)
  • 10
  • 0.0103(1)
  • 0.0566(1)
  • 0.057(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.24(1)
  • 1(36)
  • 1.5(6)
  • 2(35)
  • 3(43)
  • 5(35)
  • 7(13)
  • 15(9)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 40(5)
  • 50(8)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 12(1)
  • 色カラー(20)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
ブランド
  • 住友電気工業(Optigate(R))(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • ALPSystems(6)
  • 八光電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(36)
2(35)
3(43)
5(35)
7(13)
10
15(9)
20(12)
30(9)
50(8)
長さ(m)をもっと見る
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
4,498税込4,948
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems
3,598税込3,958
1本
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
曲げフリー光コード 八光電機製作所曲げフリー光コード八光電機製作所
6,298税込6,928
1本(10m)
当日出荷から8日以内出荷
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
7,198税込7,918
1本ほか
11日以内出荷
十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
5,098税込5,608
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
9,298税込10,228
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3>住友電気工業(Optigate(R))
11,980税込13,178
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル ALPSystems光ケーブルALPSystems
7,198税込7,918
1本
32日以内出荷
24心まで対応可能各種LC、SC、その他コネクタ付きコード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
MPOコード ALPSystemsMPOコードALPSystems
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
8,498税込9,348
1本ほか
11日以内出荷
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>住友電気工業(Optigate(R))
9,998税込10,998
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>住友電気工業(Optigate(R))
8,998税込9,898
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
9,298税込10,228
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
8,998税込9,898
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
5,298税込5,828
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1箱(10本)
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1箱(10本)
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10本)
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2PANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1本
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT6 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル