絞り込み
長さ(m)
  • 7
  • 0.0103(1)
  • 0.0566(1)
  • 0.057(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.24(1)
  • 1(36)
  • 1.5(6)
  • 2(35)
  • 3(43)
  • 5(35)
  • 10(23)
  • 15(9)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 40(5)
  • 50(8)
芯数(C)
  • 12(1)
  • 色カラー(9)
ブランド
  • ALPSystems(5)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(36)
2(35)
3(43)
5(35)
7
10(23)
15(9)
20(12)
30(9)
50(8)
長さ(m)をもっと見る
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
3,898税込4,288
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems
3,298税込3,628
1本
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
4,898税込5,388
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
MPOコード ALPSystemsMPOコードALPSystems
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
8,198税込9,018
1本ほか
11日以内出荷
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>住友電気工業(Optigate(R))
8,998税込9,898
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
8,198税込9,018
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
4,998税込5,498
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
質量(g)190.5サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)7コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
679,800税込747,780
1台
8日以内出荷
質量(g)186サイズ(cm)1.3×1.8×724.9ケーブル長(m)7コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
719,800税込791,780
1個
9日以内出荷
長さ(m)7

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル