絞り込み
長さ(m)
  • 1(10)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
芯数(C)
  • 2
  • 12(4)
  • 24(1)
  • その他(2)
  • 色カラー(15)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(8)
  • 3(3)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4PANDUIT(パンドウイット)
92,980税込102,278
1箱(10本)
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4PANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(10本)
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1箱(10本)
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2PANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1本
20日以内出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1箱(10本)
20日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナムPANDUIT(パンドウイット)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9957タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZHPANDUIT(パンドウイット)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8420タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナムPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZHPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9917タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナムPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9946タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZHPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9945タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZHPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9943タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナムPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8423タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZHPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8425タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SCPANDUIT(パンドウイット)
78,980税込86,878
1箱(10本)
30日以内出荷
芯数2外径(Φmm)3長さ(m)3質量(g)81タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SCPANDUIT(パンドウイット)
78,980税込86,878
1箱(10本)
30日以内出荷
芯数2外径(Φmm)3長さ(m)2質量(g)50タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5MPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3MPANDUIT(パンドウイット)
73,980税込81,378
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)39タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(10本)
翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3MPANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(20本)
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3仕様両端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1箱(20本)
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様両端デュプレックスLC質量(g)30タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5mPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
30日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様両端デュプレックスSC質量(g)115タイプOS1/OS2外径(Φmm)3.0難燃性ライザー

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル