絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • KVK(340)
  • カクダイ(190)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
  • INAX(LIXIL)(90)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
  • ハウステック(8)
  • エスコ(6)
  • トクラス(4)
  • ノーブランド(2)
  • ミズタニバルブ工業(2)
  • KOHLER(コーラー)(2)
  • ミヤコ(1)
  • クリナップ(1)
  • 日本イトミック(1)
適合場所
  • 適合場所キッチン(17)
  • 適合場所洗面所(4)
  • 適合場所浴室(3)
使用地区
  • 一般地(29)
  • 寒冷地(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
キッチン
キッチン(17)
洗面所
洗面所(4)
浴室
浴室(3)
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTOシングルレバー混合栓(台付2穴)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格ホース長さ(m)(引出)478取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付関連資料 分解図(TKS05314J)吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格取付け方法台付関連資料 分解図(TKY01302J)
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
壁付け定量止水バス水栓 TOTO壁付け定量止水バス水栓TOTO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付け方法壁付使用地区一般地用関連資料(0.16MB)吐水口長さ(mm)170
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO
18,980税込20,878
1台
欠品中
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
水栓 TOTO水栓TOTO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
関連資料分解図(TKS05316J)
台付き2穴定量止水バス水栓 TOTO台付き2穴定量止水バス水栓TOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13取付穴二穴材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付穴径(Φmm)25取付け方法台付使用地区一般地用関連資料(0.16MB)吐水口長さ(mm)260
壁付けシングルレバー混合栓 TOTO壁付けシングルレバー混合栓TOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地用関連資料(0.13MB)吐水口長さ(mm)170
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格取付穴径(Φmm)37±2関連資料 分解図(TKY01301J)吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
水栓金具【TLHG30ER】シングルレバー混合栓 台付き(2穴)タイプ エコシングル TOTO水栓金具【TLHG30ER】シングルレバー混合栓 台付き(2穴)タイプ エコシングルTOTO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い取付穴二穴
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
用途キッチンハンドル樹脂ハンドル適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37関連資料(0.15MB)
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)TOTO
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー取付け方法台付き関連資料分解図(TKS05313J)吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)TOTO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm関連資料分解図(TLHG31DEFR)
シングルレバー混合栓(分岐口付) TOTOシングルレバー混合栓(分岐口付)TOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37関連資料分解図(TKS05309J)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
台付シングル混合水栓〈GFシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GFシリーズ〉TOTO
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GBシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GBシリーズ〉TOTO
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉TOTO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉TOTO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉TOTO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉TOTO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル
台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉 TOTO台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉TOTO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル
壁付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)TOTO
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
関連資料分解図(TKS05318J)
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)TOTO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
関連資料分解図(TKS05319J)
シングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ)TOTO
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン使用地区一般タイプ台付取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用)TOTO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
適合場所洗面所

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー