絞り込み
適合呼び径(mm)
  • 13
  • 17(1)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(1)
直径(Φmm)
  • 11.5(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15(11)
  • 16.5(3)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
ブランド
  • カクダイ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • TOTO(7)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KVK(2)
  • エスコ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 大喜工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合呼び径(mm)から絞り込む
13
17(1)
20(9)
25(1)
30(1)
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
置コマ 大喜工業置コマ大喜工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
静音型こま TOTO静音型こまTOTO(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
ゴムつきケレップ 13用 カクダイゴムつきケレップ 13用カクダイ
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個(3個)
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水こま TOTO節水こまTOTO(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1パック(2個)
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ)ガオナ ゴムつきケレップGAONA(ガオナ)
279税込307
1セット(2個)ほか
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
節水コマ 13用 カクダイ節水コマ 13用カクダイ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
こま TOTOこまTOTO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
KV式節水こま13(1/2) KVKKV式節水こま13(1/2)KVK
379税込417
1袋(2個)
当日出荷
適合13(1/2)用呼び径(mm)13(1/2)用
水道用ツリコマ カクダイ水道用ツリコマカクダイ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合呼び13用材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13直径(Φmm)15材質NBR呼び径(mm)13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水用ゴムコマケレップ カクダイ節水用ゴムコマケレップカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合13用外径(Φmm)14.5材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
13mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)13mm普通コマ部(1ケ入り)INAX(LIXIL)
329税込362
1個
当日出荷
適合BF-2S-13※A-420と直径が異なります。直径(Φmm)19外径(Φmm)19
こま TOTOこまTOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合13mm水栓・ノンライジングバルブ用、TOTO品専用外径(Φmm)16.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入りGAONA(ガオナ)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 節水用ゴムコマケレップ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水用ゴムコマケレップGAONA(ガオナ)
169税込186
1個
6日以内出荷
通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ゴム付ケレップ エスコゴム付ケレップエスコ
360税込396
1セット(2個)
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ耐熱温度(℃)80材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
こま TOTOこまTOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
こま
用途アングル形止水栓(TS966F1RRSR)用高さ(mm)39.5呼び径(mm)左2条T13山8ねじ径左2条T13山8外径(Φmm)17.5直径(mm)17.5
ケレップ・コマ