絞り込み
排水芯(mm)
  • 120(1)
  • 155(1)
  • 200(1)
  • 305~540(1)
洗浄方式
  • ターントラップ式(3)
  • 色グレー(10)
  • 色ピンク(10)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(11)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(5)
コード長さ(m)
  • 1
洗浄水量(L)
  • 4.6(2)
  • 5(1)
4.6・5
ブランド
  • TOTO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
TOTO・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水芯(mm)から絞り込む
120(1)
155(1)
200(1)
305~540(1)
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
ホワイト電源コード(m)約1最大消費電力(W)345関連資料(0.15MB) (0.19MB)洗浄水量(L)大:5、小:3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から46日以内出荷
定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし)Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から66日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から91日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2-800TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用TOTO
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合

便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります

便器