絞り込み
洗浄方式
  • ターントラップ式(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
コード長さ(m)
  • 1(2)
洗浄水量(L)
  • 4.6
  • 5(1)
  • 8(3)
  • その他(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SFA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水芯(mm)から絞り込む
ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFAポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル)SFA
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル) SFAポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル)SFA
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし)Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約13使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535最大消費電力(W)9(寒冷地は36)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)

便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります

便器