絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(14)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(98)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(146)
ブランド
- カクダイ(149)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(131)
- INAX(LIXIL)(94)
- ミヤコ(75)
- TOTO(61)
- KVK(45)
- GAONA(ガオナ)(40)
- Janis(ジャニス工業)(19)
- エスコ(13)
- ハウステック(13)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- アキレス(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- LEC(レック)(2)
- KOKUBO(1)
- ノーブランド(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き
GAONA(ガオナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
詰まりにくい洗面台ゴミストッパー
LEC(レック)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(5個)当日出荷洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。用途洗面台の排水口用材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)55×55×30H質量(g)32タイプ置き型
アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用
アキレス(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。材質ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-90
これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-89
...