絞り込み
呼び径(A)
  • 80(28)
呼び圧力
  • 5K(11)
  • 10K(14)
材質
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(18)
種類
  • 種類フランジ(25)
呼び径(B)
  • 3
  • 3/8(2)
  • 1/2(28)
  • 3/4(30)
  • 1(34)
  • 1-1/4(32)
  • 1-1/2(30)
  • 2(35)
  • 2-1/2(29)
  • 4(31)
  • 5(13)
  • 6(15)
  • 8(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(15)
PT(管用テーパ)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シーケー金属(8)
  • 吉年(5)
  • 桑名金属工業(3)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • HSバルブ(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
モノタロウ・シーケー金属・吉年・桑名金属工業・大阪継手バルブ・ONK(オーエヌ工業)・ナゴヤ・イノック・MIEテクノ・HSバルブ・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
80(28)
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白大阪継手バルブ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力10K
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白大阪継手バルブ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から7日以内出荷
形状フランジ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)
799税込879特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)桑名金属工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放し呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジONK(オーエヌ工業)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジONK(オーエヌ工業)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K 吉年コートねじ込みフランジ 5K吉年
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
合フランジ5KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSFHSバルブ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質FC200規格JIS B0203表面処理エポキシコート
コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属コート継手 (コート)組フランジシーケー金属
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質FCMB275-5形状フランジ規格JIS B 2301
プレシールコア継手 10K合フランジ シーケー金属プレシールコア継手 10K合フランジシーケー金属
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
プレシールコア継手 5K合フランジ シーケー金属プレシールコア継手 5K合フランジシーケー金属
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ込みフランジ