絞り込み
材質
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(2)
寸法L(mm)
  • 62
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 40(9)
  • 41(16)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(17)
  • 53(9)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(13)
ブランド
  • ミヤコ(3)
  • フジトク(2)
  • ノーブランド(1)
  • 築地製作所(1)
  • ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
竹の子 ミヤコ竹の子ミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップルフジトク
669税込736特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホース口 065 築地製作所真鍮ホース口 065築地製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
879税込967
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコFV用中間ニップル(TOTO用)ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
ホース継手(ストレート)