絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/4(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
種類
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(7)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
寸法L(mm)
  • 41
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 40(9)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(11)
  • 47(8)
  • 50(16)
  • 53(9)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(13)
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • アソー(2)
  • フジトク(2)
  • ミヤコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 築地製作所(1)
  • ツツミ工業(1)
  • 志村発條製作所(1)
  • ナゴヤ(1)
ノーブランド・アソー・フジトク・ミヤコ・TRUSCO・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・築地製作所・ツツミ工業・志村発條製作所・ナゴヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/4(1)
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
竹の子 ミヤコ竹の子ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
ホースニップル TRUSCOホースニップルTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップルフジトク
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホース口 065 築地製作所真鍮ホース口 065築地製作所
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)志村発條製作所
439税込483
1個
4日以内出荷
形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケットフジトク
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコFV用ツギタシニップル(TOTO用)ミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレートノーブランド
5,698税込6,268
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手(ストレート)