絞り込み
種類
  • 種類クロス(1)
  • 種類ホースジョイント(1)
材質
  • 樹脂
ブランド
  • コクゴ(1)
  • ノールマ(1)
  • NORMA GROUP(ノールマグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス型ホース継手 ノールマクロス型ホース継手ノールマ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
クロス型ホース継手 ポリアセタール NORMA GROUP(ノールマグループ)クロス型ホース継手 ポリアセタールNORMA GROUP(ノールマグループ)
209税込230
1個
6日以内出荷
ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適材質ポリアセタール(白色)形状ホース継手使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
クロス型ホース継手 コクゴクロス型ホース継手コクゴ
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホース継手(クロス)