絞り込み
呼び径(A)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 200(14)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(9)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(4)
呼び径(B)
  • 8
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(15)
  • 3/4(14)
  • 1(18)
  • 1-1/4(18)
  • 1-1/2(18)
  • 2(19)
  • 2-1/2(20)
  • 3(20)
  • 3-1/2(1)
  • 4(20)
  • 5(17)
  • 6(15)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • ベンカン機工(9)
  • リケン(4)
  • イノック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(4)
50(4)
65(4)
200(14)
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
ねじ込み溶接サドル(黒品) リケンねじ込み溶接サドル(黒品)リケン
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d4主管の外径と同一
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200A ベンカン機工S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200Aベンカン機工
96,980税込106,678
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5064材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
90SSGP鋼管製エルボショート90°200A ベンカン機工90SSGP鋼管製エルボショート90°200Aベンカン機工
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4950材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
90LSGP鋼管製エルボロング90°200A ベンカン機工90LSGP鋼管製エルボロング90°200Aベンカン機工
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4947材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°200A ベンカン機工G90SSGP白鋼管製エルボショート90°200Aベンカン機工
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4963材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート200A ベンカン機工S90S10Sステンレス鋼製エルボショート200Aベンカン機工
149,800税込164,780
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5070材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A ベンカン機工S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200Aベンカン機工
129,800税込142,780
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5067材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°200A ベンカン機工G90LSGP白鋼管製エルボロング90°200Aベンカン機工
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4960材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
差込み溶接サドル(白品) リケン差込み溶接サドル(白品)リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(黒品) リケン差込み溶接サドル(黒品)リケン
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類差込み溶接型寸法d4主管の外径と同一
ねじ込み溶接サドル(白品) リケンねじ込み溶接サドル(白品)リケン
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
45LSGP鋼管製エルボロング45°200A ベンカン機工45LSGP鋼管製エルボロング45°200Aベンカン機工
34,980税込38,478
1箱(2個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4941材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
45SSGP鋼管製エルボショート45°200A ベンカン機工45SSGP鋼管製エルボショート45°200Aベンカン機工
36,980税込40,678
1箱(2個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4944材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)84.2肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3

溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります

溶接継手(その他)