絞り込み
呼び径
  • 15A
  • 1.0S(52)
  • 1.25S(19)
  • 1.5S(53)
  • 2.0S(54)
  • 2.5S(53)
  • 3.0S(53)
  • 3.5S(20)
  • 4.0S(44)
  • 4.5S(10)
  • 5.0S(5)
  • 5.5S(5)
  • 6.5S(4)
  • 8A(15)
  • 10A(15)
  • 25A(5)
  • 32A(5)
  • 40A(5)
  • 50A(5)
  • 200A(5)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(4)
  • シリコン(5)
  • 樹脂(10)
種類
  • 種類その他(6)
  • 種類ヘルール(9)
呼び径(A)
  • 15(5)
ブランド
  • 大阪サニタリー(6)
  • トーステ(4)
  • フジトク(2)
  • コンサス(2)
  • カクダイ(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
1.0S(52)
1.25S(19)
1.5S(53)
2.0S(54)
2.5S(53)
3.0S(53)
3.5S(20)
4.0S(44)
10A(15)
15A
呼び径をもっと見る
シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型大阪サニタリー(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
ガスケット シリコン トーステガスケット シリコントーステ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質シリコン形状ガスケット
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
759税込835
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトクサニタリーヘルールガスケットミニ型フジトク
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン寸法A(mm)34
PTFE ミニヘルールガスケット コンサスPTFE ミニヘルールガスケットコンサス
669税込736
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
シリコン ミニヘルールガスケット コンサスシリコン ミニヘルールガスケットコンサス
209税込230
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール寸法A(mm)34
Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
ガスケット EPDM/PL90 トーステガスケット EPDM/PL90トーステ
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ガスケット
サニタリーウルトラシリコン8 フジトクサニタリーウルトラシリコン8フジトク(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
ガスケット FKM トーステガスケット FKMトーステ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質FKM形状ガスケット
サニタリー継手(ガスケット)