絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪サニタリー(18)
  • フジトク(11)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • トーステ(7)
  • コンサス(7)
  • 協和ステンレス(5)
  • カクダイ(1)
呼び径
  • 1.5S
  • 1.0S(54)
  • 1.25S(19)
  • 2.0S(57)
  • 2.5S(54)
  • 3.0S(55)
  • 3.5S(20)
  • 4.0S(45)
  • 4.5S(10)
  • 5.0S(5)
  • 5.5S(5)
  • 6.5S(4)
  • 8A(15)
  • 10A(15)
  • 15A(16)
  • 25A(5)
  • 32A(5)
  • 40A(5)
  • 50A(5)
  • 200A(5)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(23)
  • シリコン(16)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(29)
種類
  • 種類その他(22)
  • 種類ヘルール(23)
呼び径(A)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
1.0S(54)
1.25S(19)
1.5S
2.0S(57)
2.5S(54)
3.0S(55)
3.5S(20)
4.0S(45)
10A(15)
15A(16)
呼び径をもっと見る
シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型大阪サニタリー(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
ガスケット シリコン トーステガスケット シリコントーステ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質シリコン形状ガスケット
ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 シリコン大阪サニタリー(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
ヘルールガスケット A型 EPDM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 EPDM大阪サニタリー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質EPDM
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ有協和ステンレス
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
EPDM L型ガスケット 大阪サニタリーEPDM L型ガスケット大阪サニタリー
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
ヘルールパッキン シリコン ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ無協和ステンレス
269税込296
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
ヘルールガスケット A型 NBR 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 NBR大阪サニタリー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質NBR
L型ガスケット EPDM トーステL型ガスケット EPDMトーステ
159税込175
1個
当日出荷
材質EPDM形状L型ガスケット
サニタリーユニオンガスケットL型 フジトクサニタリーユニオンガスケットL型フジトク(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
サニタリーヘルールガスケットF型 フジトクサニタリーヘルールガスケットF型フジトク
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン
ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ無協和ステンレス
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
サニタリーヘルールガスケット フジトクサニタリーヘルールガスケットフジトク
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン
シリコン L型ガスケット 大阪サニタリーシリコン L型ガスケット大阪サニタリー(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン形状L型ガスケット種類L型ガスケット
Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型大阪サニタリー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
PTFE ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE ヘルールガスケットT型コンサス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール
”ゼットサニタリー” ヘルールガスケット フジトク”ゼットサニタリー” ヘルールガスケットフジトク
279税込307
1個
当日出荷
汎用性が高く、幅広くご使用いただけます。
用途配管どうしを接続する間に入るパッキン。材質シリコン
ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ有協和ステンレス
179税込197特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールパッキン
ガスケット EPDM/PL90 トーステガスケット EPDM/PL90トーステ
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ガスケット
ヘルールガスケット A型 FKM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 FKM大阪サニタリー
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フツ素
PTFE+SUS316 アミ付きガスケット 大阪サニタリーPTFE+SUS316 アミ付きガスケット大阪サニタリー
9,212税込10,133
1個
6日以内出荷
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE SAND ヘルールガスケットT型コンサス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PTFE SAND形状ヘルール
EPDM ヘルールガスケットT型 コンサスEPDM ヘルールガスケットT型コンサス
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール
FKM L型ガスケット 大阪サニタリーFKM L型ガスケット大阪サニタリー
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FKM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
サニタリーブラインドライナー フジトクサニタリーブラインドライナーフジトク
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブラインドライナー全長(mm)11寸法L(mm)11
NBR L型ガスケット 大阪サニタリーNBR L型ガスケット大阪サニタリー
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質NBR形状L型ガスケット種類L型ガスケット
バイトン ヘルールガスケットT型 コンサスバイトン ヘルールガスケットT型コンサス
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質バイトン形状ヘルール
サニタリーウルトラシリコン8 フジトクサニタリーウルトラシリコン8フジトク(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット A型GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
サニタリー継手(ガスケット)